mr200のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
366件の「mr200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオバック mr-200」、「バキュームポンプオイル」、「拡散ポンプ油」などの商品も取り扱っております。
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)ランキング1位
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック)ランキング2位
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)ランキング3位
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空ポンプオイル イチネンTASCOランキング4位
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空ポンプ用オイル TRUSCOランキング5位
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
2,798税込3,078
当日出荷

高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
1個(1L)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
1缶(4L)ほか
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
1個(1L)
16,980税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
1缶(20L)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(1L)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下。蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
1本(0.95L)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油色相L 0.5銅板腐食(100℃×3H)1(1B)真空到達度0.4Pa以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
16,980税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)ほか
8,598税込9,458
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)