カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(123)
- 直動部品(1)
- 搬送(13)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「mr200」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から91日以内出荷シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から4日以内出荷マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から翌日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から翌日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815838-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ57型
協和[機構部品]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815856-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ57型
協和[機構部品]¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。![モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815899-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ60.5型
協和[機構部品]¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
エスコ¥49,600税込¥54,5601台翌日出荷横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から100日以内出荷電圧(V)AC200~240、DC283~340電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥579~税込¥637~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
セントラルコンベヤー¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から11日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から91日以内出荷MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してくださいシリーズMELSERVO-J5
スチールローラ・中荷重用(MR3812LO型)単体
セントラルコンベヤー¥579~税込¥637~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体
セントラルコンベヤー¥579~税込¥637~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
セントラルコンベヤー¥579~税込¥637~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
三菱電機¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェース汎用RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相AC380V~480V
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V
三菱電機¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815838-250829-02.jpg)
![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815856-250829-02.jpg)
![モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815899-250829-02.jpg)





















![単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318801-260618-02.jpg)