- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ms4sm-ceのおすすめ人気ランキング
ms4sm-ceのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新1件の「ms4sm-ce」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 週間 タイマー」、「盤用タイマー」、「H3CR-A ソケット」などの商品も取り扱っております。
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
サイズ
DIN48×48
質量(g)
約100
種類
スーパータイマ
取付方式
表面、埋込
耐電圧
充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式
プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)
複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)
複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差
±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)
35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
定格通電電流(A)
5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
48×48×81.5
電圧誤差
±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差
±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)
約45
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力
3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間
0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性
5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷
DC5V、1mA(参考値)
セット誤差
±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モード
オンデレー
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差
±5%以下 (最大目盛値)
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造
IP40(パネル表面部)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式
限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×93×48
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響
±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)
電源電圧の85~110%
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ
秒のみ
温度の影響
±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式
自己復帰
電源リセット
最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力
誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差
±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間
総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
適合安全規格
UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式
セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき
±0.2%、±10ms
セット誤差
±10%
標高(m)
0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)
2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)
誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護
Ⅲ(IEC60664-1)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様
0.05s~300h
電圧の影響
±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式
埋込取付/表面取付