- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- mst スプリングコレットのおすすめ人気ランキング
mst スプリングコレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「mst スプリングコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mst コレット」、「mst データワンコレット」、「フローティングホルダ」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
26
寸法D1(Φmm)
17.2
適合コレットホルダ
CTA10
寸法L(mm)
68
寸法D1(Φmm)
36.5
適合コレットホルダ
CTA25
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
29.5
適合コレットホルダ
CTA20
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
26
寸法H1(mm)
50
適合本体
CTH10 CTA10
コレット締り代
0.2
全長L(mm)
26
コレット外径D(Φmm)
17.2
振れ精度
超精密級(P級)
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品
丸ナット(NUA-CTA)
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
52.5
寸法D(Φmm)
2.5~13
シャンク
BT40
寸法C(mm)
30
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
52.5
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
58
適合コレット
D12
適合スパナ
F-45
推奨締付トルク範囲(N・m)
70
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様
コレット単体
適合本体
NBS13
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
CTH20、CTA20
タイプ
超精密級
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2
適合本体
DTA3 。 DTB3
全長L(mm)
40
寸法H1(mm)
30
コレット外径D(Φmm)
7
寸法D1(Φmm)
7
適応
DTA 3 DTB 3
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。