- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- mst データワンコレットのおすすめ人気ランキング
mst データワンコレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新81件の「mst データワンコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物ホルダー」、「TB1215」、「データワンコレット」などの商品も取り扱っております。
適合本体
DTA7 DTB7 DTE7
全長L(mm)
50
振れ精度
普通級
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
1
コレットツカミ能力d(mm)
6~7
把握長l(mm)
36
コレット外径D(Φmm)
17
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
52.5
寸法D(Φmm)
2.5~13
シャンク
BT40
寸法C(mm)
30
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
52.5
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
58
適合コレット
D12
適合スパナ
F-45
推奨締付トルク範囲(N・m)
70
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
26
寸法H1(mm)
50
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
適合本体
DTA3 。 DTB3
全長L(mm)
40
寸法H1(mm)
30
コレット外径D(Φmm)
7
寸法D1(Φmm)
7
適応
DTA 3 DTB 3
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品
丸ナット(NUA-CTA)
寸法L(mm)
26
寸法D1(Φmm)
17.2
適合コレットホルダ
CTA10