muf35のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
16件の「muf35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「muf25」、「マグネットスイッチ」、「MUF18」などの商品も取り扱っております。
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
特価
45 税込50
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1本
121 税込133
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
1個
949 税込1,044
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1本
2,206 税込2,427
当日出荷







・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 (D) 複動形 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし ポートねじの種類 (-) Rc ロッド先端形状 (M) おねじ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V) AC200 動作方式 不可逆
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)