mym シングルレバー混合水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「mym シングルレバー混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 mym」、「キッチン 混合栓 シャワー」、「kvk キッチン水栓」などの商品も取り扱っております。

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 キッチン JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 取付穴径(Φmm) 35~39 吐水口長さ(mm) 250 シャワー種類 引出し式 商品タイプ 台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 仕様 泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 36~38 取付板厚(mm) 5~30 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番 TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引出)1 足径(Φmm) 35 取付穴径(mm) 36~38 ナット対辺(mm) 46 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 36~38 吐水口長さ(mm) 136 商品タイプ 台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 200mmパイプ付 JIS規格 日本工業規格品 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所 洗面所
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)