- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- n2 半田こてのおすすめ人気ランキング
n2 半田こてのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新134件の「n2 半田こて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス 発生装置」、「エスプーマ充填機」、「2極接地型プラグ」などの商品も取り扱っております。
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
80
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)
50-450
リップル温度(℃)
無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
出力電圧(V)
24V AC
サイズ
115(W)×98(H)×146(D)
セット内容
ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番
438-0932
質量(kg)
1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター
【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状
2極接地型プラグ
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)
70(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様
発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番
849-8067
質量(kg)
1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×282
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番
849-8068
質量(g)
600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×121×134
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(2.0)/排出
計測範囲
0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
入力空気圧(MPa)
0.3-0.7
サイズ(mm)
118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
質量(kg)
約2
適合チューブ外径
(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm
入口空気温度(℃)
5~50
ガス濃度(%)
(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)
トラスコ品番
438-0916
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合
FX-971/ FX-972
セット内容
こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)
196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)
35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)
70 (24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様
発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容
本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×407
供給空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ガス濃度(%)
発生窒素99.9(最高値)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200~480
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合
FX-971/ FX-972
全長(mm)
196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)
35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)
70 (24V)
内容
こて部 FX-9704/取扱説明書
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)
80(コテ部72)
設定温度(℃)
50~450
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品
コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合
FX-971/ FX-972
セット内容
こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書
全長(mm)
227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)
49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)
95 (24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)
410
付属品
FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番
400-3781
幅(mm)
162
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
136
奥行(mm)
245
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合
FX-971/ FX-972
セット内容
こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)
174 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)
15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)
70 (24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)
65
設定温度(℃)
200~450
色
黒
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)
146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)
1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2以下
こて部全長(mm)
195(コードアーマー除)
こて部質量(g)
41(コード除)
電源コード
3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部
電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)
185×150×105
質量(kg)
1
外径(Φmm)
供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
2-9791-21
純度(%)
窒素ガス:99.0または99.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種
FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容
本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源
AC100V 50/60Hz
質量(kg)
0.52
消費電力
98W
ヒーター
セラミックヒーター
ノズル
Φ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式
ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲
350~500℃
リーク電圧(mV)
<2
到達真空圧力
81kPa(610mmHg)
アース間抵抗
(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ
3 0516
アズワン品番
1-9769-01
本体寸法(mm)
115×146×98
本体質量(kg)
約1.8
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌々日出荷