nec プリンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
643件の「nec プリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリンター A5」、「a3モノクロプリンター」、「手差しプリンター」などの商品も取り扱っております。
A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
付属品 消耗品:トナーカートリッジ★(約3000頁印刷可能*21)、ドラムカートリッジ★(約50000頁印刷可能*21)★本体内に装着。電源ケーブル関連:電源ケーブル(1.8m、2極並行型・アース付き)。プリンタソフトウェアCD-ROM:Windows用★プリンタドライバ/PS3 emulateプリンタドライバ、ユーザーズガイド、かんたん操作ガイド、NEC Utilities。★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。その他:かんたん設置ガイド、保証書 電源 AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)。※機械側最大電流は10.8A。 解像度 1200×1200dpi ウォームアップ時間 電源投入から約25秒以下(室温23℃)(スリープモード時は約6秒以下) 印刷速度 モノクロ:40PPM 坪量(g/m2) 【標準】用紙トレイ:60~120、多目的トレイ:60~200、【オプション】トレイモジュール:60~120 使用CPU Cortex-A9 800MHz EMC規格 VCCIクラスB情報技術装置 プリント方式 レーザー 排紙容量 最大:150枚(フェイスダウン)、1枚(フェイスアップ) トナー定着方式 フィルム定着方式 印刷方式 レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) 耐久性 30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方 インターフェイス イーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g/n。※有線LANと無線LANは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時使用できます。 グリーン購入法 適合 メモリ容量(MB) 256MB(最大256MB)。※メモリは増設できません。
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ 最大A4 プリント方式 レーザー方式 セット内容 セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド エコマーク認定 認定 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 17 155 007
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ 最大A4 用紙サイズ 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品 【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ。【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド。【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg) 約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W) 最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源 100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定 認定 倍率 25%~400% 対応OS プリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×392×262 インターフェース 【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー 128MB 解像度 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境 温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命 20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷 両面印刷:標準 印刷速度 32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPU ARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A)) 稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格 VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒) 7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量 給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2) 給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量 125枚(フェイスダウン A4) 紙種 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式 PCL 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 18 155 006
1式
14,980 税込16,478
8日以内出荷

カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ 【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm 印字:カラー 仕様 TEC値:0.5kWh 付属品 トナーカートリッジ、他 質量(kg) 約12.8 消費電力(W) スリープモード時:約0.8 エコマーク認定 認定 型番 3104C010 機能 両面印刷無し 時間 リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下 用紙 最大:A4 インターフェース USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×418×287 保証期間 無償:12ヶ月間(訪問修理) 印刷速度 【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分 給紙容量 カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2) 言語表示 ページ記述:CARPS2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 適合トナー トナーカートリッジ054シリーズ エコマーク認定番号 18 155 059
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ 最大A4 プリント方式 レーザー方式 セット内容 セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド エコマーク認定 認定 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 17 155 007
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式 デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズ A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様 ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品 マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類 普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V) AC100±10%、50/60Hz±2% 規格 VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W) 動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定 認定 対応OS Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg) 約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×552×360 インターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量 標準/最大:1GB/1GB 解像度 600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命 5年または60万ページ ウォームアップ時間 約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2) 【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度 【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォント PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒) カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量 トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法 【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A)) 動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式 乾式電子写真方式 使用環境条件 動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調 各色256階調(1670万色) 対応プロトコル TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年) 69、区分:プリンターA エコマーク認定番号 18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式 インクジェット方式 付属品 セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg) 10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ MAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 収納時:463×389×260 消費電力(W) コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度 600×1200dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター 2.5型TFT 稼動音(dB(A)) (A4/モノクロ)約56 インク 4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド 総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 電極式+ドットカウント方式 給紙方式 カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数) A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイス IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数 4 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、 ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズ A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品 トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ Satera 消費電力(W) 約570(動作時平均) エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約11.5(トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約409×376×275 メモリー容量 1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度 2400dpi相当 使用環境温度(℃) 10~30 印刷速度 片面:43、両面:36(枚/分・A4) 関連規格 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) A4:5.7 給紙容量 カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) 使用環境湿度(%) 20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 19 155 006
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズ A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品 トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約570(動作時平均) エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約11.5 (トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約409×376×275 メモリー容量 1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度 2400dpi相当 使用環境温度(℃) 10~30 印刷速度 片面:43、両面:36 (枚/分・A4) 関連規格 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 ファーストプリント時間(秒) A4:5.7 給紙容量 カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) アズワン品番 65-0459-84 使用環境湿度(%) 20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ レーザープリンター エコマーク認定番号 19 155 006
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様 階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品 トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズ Satera 消費電力(W) 最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源 AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg) 約20.5(カートリッジを除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約451×460×413 最大解像度 (プリント)9600dpi相当 使用環境 温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷 (両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード (ページ記述言語)CARPS2 プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量 (標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量 最大100枚 連続複写スピード (A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度 (スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数 最大251枚 使用可能用紙サイズ (給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) インターフェイス USB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 31(区分名:a) エコマーク認定番号 21 155 009
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

エコマーク認定 認定 プリント方式 レーザー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 印刷枚数 約20000ページ 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 23 155 007
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品 トナーカートリッジ※(各色スタータートナー)、ドラムカートリッジ※(約50000頁印刷可能)、トナー回収ボトル※(約6000頁印刷可能)※本体内に装着、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、保証書、重要なおしらせ、セットアップガイド 質量(kg) 約17.4(消耗品含む)、約14.2(消耗品含まず) 使用温度範囲(℃) 10~32 消費電力(W) 動作時:最大980(フルオプション時)、平均428、節電モード:0.4 電源 AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×430×255 騒音値(dB) 動作時:6.99B、50.7、レディー時:無騒音 機能 両面機能:可能(坪量60~176g/m2) 使用湿度範囲 15~85%(結露しないこと) 解像度 600×2400dpi ウォームアップ時間 電源投入から約35秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒) 印刷速度 連続【片面】(カラー)A4:31頁/分、A5:41頁/分、(モノクロ)A4:31頁/分、A5:41頁/分、【両面】(カラー)A4:19頁/分、A5:23頁/分、(モノクロ)A4:19頁/分、A5:23頁/分 坪量(g/m2) 【標準】標準トレイ:60~176、手差しトレイ:60~176、【オプション】トレイモジュール:60~176 使用CPU ARM Single Core 667MHz フォント 日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体 EMC規格 VCCIクラスB情報技術装置 プリント方式 LED乾式電子写真方式(LED) ファーストプリント時間(秒) A4:カラー約11.0、モノクロ約10.0 用紙サイズ 【標準】標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、【オプション】トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ210~355.6mm) 給紙容量 【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚) 排紙容量 150枚(フェイスダウン) コマンド PCL6 耐久性 10万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方 インターフェイス イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示色・階調 各色256階調(表現色1670万色) グリーン購入法 適合 商品タイプ カラープリンタ 対応プロトコル TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices) エネルギー消費効率(kWh/年) 68、区分:プリンターA エコマーク認定番号 20155049 メモリ容量(MB) 512(最大512)※メモリは増設できません。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様 (ページ記述言語)CARPS2 セット内容 トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズ Satera 消費電力(W) 最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×283×213 対応 (両面印刷)標準対応 機能 (標準エミュレーション)無し 最大解像度 2400dpi相当 使用環境 温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間 12ヶ月(引取修理) 印刷速度 (普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式 レーザー方式 ファーストプリント時間(秒) (A4片面印刷)5.4 給紙容量 (64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズ A4/B5/A5/A6 インターフェイス USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 メーカー商品コード 5620C010 適合トナー トナーカートリッジ071/071H 商品タイプ プリンタ エコマーク認定番号 22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

デザインを一新し、使いやすさや利便性が進化。充実機能を備えたA4モノクロレーザー複合機。コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面印刷・片面読込対応ADF・SEND Liteを標準搭載(無線LAN非対応)。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。
仕様 ●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品 トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他 サイズ 複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm) シリーズ Satera エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約12.5 型番 メーカー:6354C015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×399×390 機能 ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) インターフェース USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ 最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エコマーク認定番号 24 155 005
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

カラー、モノクロともに連続印刷21枚/分(A4片面)、無線LAN標準対応、両面印刷標準対応、。5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ 【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm 印字:カラー 仕様 TEC値:0.6kWh 付属品 トナーカートリッジ、他 質量(kg) 約14.0 消費電力(W) スリープモード時:約0.8 エコマーク認定 認定 型番 3104C006 機能 両面印刷有 時間 リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下 用紙 最大:A4 インターフェース USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×418×287 保証期間 無償:12ヶ月間(訪問修理) 印刷速度 【モノクロ】A4:21枚/分 【カラー】A4:21枚/分 【両面印刷】A4:12.7ページ/分(2ページ:両面表裏1枚) 給紙容量 カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2) 言語表示 ページ記述:CARPS2 アズワン品番 65-0452-13 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 適合トナー トナーカートリッジ054シリーズ エコマーク認定番号 18 155 059
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M530。
質量(kg) 約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず) シリーズ MultiWriter エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8 プリント方式 LED乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズ A3 色数 各色256階調 商品タイプ プリンター 容量(GB) 2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。 エコマーク認定番号 22 155 016
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様 自動両面印刷標準 セット内容 トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg) 約21 外形寸法(mm) 490×782×338 電源(V) AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W) 最大990以下、動作時平均456 インターフェース SuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz) 解像度 600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度 約30枚/分(A4ヨコ) 給紙方法 MPトレイ、標準用紙カセット 用紙サイズ A3(最大) 印刷方式 半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数 MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚 耐久性 40万ページまたは5年 色数 モノクロ 商品タイプ プリンター TEC値 0.67kWh
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

高速プリントと大容量給紙を実現するスタンダード複合機。 現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。 インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。 直感的に操作できる3.0型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。 最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ 【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm) プリント方式 インクジェット方式 付属品 セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg) 12.1(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ MAXIFY 消費電力(W) コピー時:約26、待機時:約0.9 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外形寸法(収納時):463×389×320。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×320。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×358 用紙 【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター) インターフェース IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度 600×1200dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター 3.0型TFT(タッチパネル) 稼動音(dB(A)) (A4/モノクロ)約56 インク 4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド 総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 電極式+ドットカウント方式 アズワン品番 64-9618-38 給紙方式 2段カセット(上段/下段) 給紙可能枚数(最大積載枚数) A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 色数 4 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 009
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様 (ページ記述言語)CARPS2 セット内容 (本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 消費電力(W) (最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 399×373×249 対応 標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度 (最大プリント)2400dpi相当 使用環境 温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間 6か月(訪問修理) プリント方式 速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分 ファーストプリント時間(秒) (A4片面印刷)5秒 給紙容量 (64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 インターフェイス USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 メーカー商品コード 5952C007 適合トナー トナーカートリッジ070/070H エコマーク認定番号 23 155 001
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷