- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- nikko 計量カップのおすすめ人気ランキング
nikko 計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「nikko 計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手付きビーカー」、「実験用ビーカー」、「NIKKO」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質
PC
使用温度範囲(℃)
"-100~120
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類
手付ビーカー
材質
PE
使用温度範囲(℃)
"-40~85
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類
手付ビーカー
材質
TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
170
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類
ビーカー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛
あり
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類
手付ビーカー
仕様
目盛付、取手付
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
材質
PE(ポリエチレン)
材質
PE(ポリエチレン)
目盛
あり
持ち手
あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
フタ
材質
硼珪酸ガラス3.3