- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- nk4 ハイスのおすすめ人気ランキング
nk4 ハイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「nk4 ハイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材質SKH9」、「平バイト」、「完成バイト 方形バイト 東鋼」などの商品も取り扱っております。
材質
NK4
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
公差(mm)
0~-0.15(寸法W・H部)
サイズ
ミリ寸法
寸法H(mm)
10
寸法W(mm)
10
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料
材質
NK4
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
公差(mm)
0~-0.12(寸法W・H部)
サイズ
ミリ寸法
材質
NK4
幅(mm)
9.53
高さ(mm)
9.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格
31型
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格
種類:11形
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC
68~69
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
溝入れや突切り用です。
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
HRC66~68
JIS分類
S形
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
MV10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。