- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- nrゴムロールのおすすめ人気ランキング
nrゴムロールのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新100件の「nrゴムロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ゴムシート」、「CRゴムシート」、「ゴムロール」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
長さ(m)
1
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
角
色
黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×1000
色
黒
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50~70
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)
1000
材質
特殊合成ゴム
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-30~120
硬度
65(デュロメータ タイプA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質
EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
合成ゴム
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-30~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)
5~30
材質
EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質
ニトリルゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)
5
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
材質(ゴム)
天然ゴム
硬度(°)
65
材質
天然ゴム
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
1巻
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質
クロロプレンゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応