nsdx-35のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
8件の「nsdx-35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降棚 金具」、「ソフトダウンステー」、「六角穴付ボルト M6」などの商品も取り扱っております。
ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用。使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用付属品マウンティングプレート。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)143
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
1本
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
1本
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付。使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)