- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- nsdx-35のおすすめ人気ランキング
nsdx-35のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新8件の「nsdx-35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトダウンステー」、「六角穴付ボルト M6」、「nsdx-20」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別右仕様右用。使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右材質亜鉛合金、鋼仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用付属品マウンティングプレート。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき付属品取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)143
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付。使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き