nsk エレクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「nsk エレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチレース」、「マイクロモーターシステム」、「ハイトルクミニルーター」などの商品も取り扱っております。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。
材質 SCM440 熱処理 焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質 SUS440C 熱処理 駆動方式 (クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低作動圧力(MPa) 5(アンクランプ時)
1個
249,800 税込274,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様 特殊防塵機構(PAT.) トラスコ品番 463-0718 最大トルク(cN・m) 4.8 定格消費電力(W) 28 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0/2.35
1組
129,800 税込142,780
当日出荷

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合 (コントロールユニット)NE249 トラスコ品番 463-0661 寸法(mm) 24.5×97 消費電力(W) 73 最大出力(W) 73 最大トルク(cN・m) 4.3
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質 SUS440C 熱処理 駆動方式 (クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質 SCM440 熱処理 焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。 柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。 スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
高さ(mm) 1352 棚段数(段) 3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品 スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚 全長(mm) 180.8 最大出力(W) 200 寸法D(Φmm) 28.3 コレット CHHグループ(Φ0.3~3.175mm) 寸法d(Φmm) 13.3 回転速度(min-1[r.p.m]) 1000~50000 寸法l1(mm) 59.4 寸法l2(mm) 121.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード トラスコ品番 463-0726 寸法(mm) (ユニット)130×254×97 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1000~40000 入力電源 AC100V(50/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転速度(min-1[r.p.m]) 60000 仕様 適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)。 交換用ホース(K-213)/1.5m。 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番 293-2679 質量(g) 165 全長L(mm) 168 寸法D(Φmm) 23.9 寸法l(mm) - ホース長さ(m) 給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm) 17 空気消費量(NL/min) 165 コレットチャック寸法(mm) 0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

適合機種 NK-351(スタンダードモータ) ブルー(スイッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷