nv250-cvのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
18件の「nv250-cv」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュプレート」、「メカニカルインタロック」、「三菱電機 モーターブレーカー」などの商品も取り扱っております。

単 3 中性線欠相保護付遮断器 三菱電機ランキング2位
1台
12,980税込14,278
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ランキング3位
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
1個
23,980税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機ランキング4位
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機ランキング5位
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1台
20,980税込23,078
6日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1台
88,980税込97,878
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
919税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)







充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
109税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)