nw25 oリングのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
118件の「nw25 oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nw25 クランプ」、「nw25 センターリング」、「NW25」などの商品も取り扱っております。
NW Oリング コスモ・テックランキング1位
コスモ・テックNW Oリング
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



Oリング NW NBR70° マスオカランキング4位
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Oリング NW FKM70° マスオカランキング5位
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コスモ・テックNW センターリング
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

コスモ・テックOリング Viton VF/VG用
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)