- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- oaフロア通線工具のおすすめ人気ランキング
oaフロア通線工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新94件の「oaフロア通線工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユカトール」、「平スチール」、「床下 配線 工具」などの商品も取り扱っております。
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)
365
ケース外径(Φmm)
175
破断荷重(kN)
線材/2.9。全体/0.9
ロッド長さ(m)
7.5
ロッド線断面(mm)
0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業
質量(g)
370(コブラヘッド含む)
収納ケース
Φ175mm×厚さ12mm
適合ケーブル
入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル
ロッド幅(mm)
6.3×厚さ0.8mm×有効長7m
破断荷重(kN[kgf])
0.5(50)(全体)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
長さ(m)
8
テープ幅(mm)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)
3×6(FRP部分2×5)
付属品
収納ケース
破断荷重(kN)
(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。
有効長(m)
25
厚さ(mm)
1
質量(kg)
2.75(コブラヘッド含む)
ケース寸法(mm)
Φ390×厚さ27
適合ケーブル
入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル
ロッド幅(mm)
10
破断荷重(kN[kgf])
(全体)0.7[70]
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合
RHT15用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
128×90
質量(g)
29
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色
イエロー
ロッド径(Φmm)
7.5
許容曲げ半径(mm)
250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜
あり
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様
照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質
PET
色
グリーン
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース
金具径(Φmm)
5
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ワインダーケース付
(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
エスコ品番
EA597BS-15
サイズ
(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質
スチール
使用荷重(kN)
2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ロッドはスチール製で直進性抜群。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)
12
幅(mm)
(ロッド)10
厚さ(mm)
(ロッド)1
寸法(mm)
収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)
質量(kg)
1.7(コブラヘッド含む)
破断荷重(kN[kgf])
0.7(70)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷