- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- orec 草刈り機のおすすめ人気ランキング
orec 草刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新114件の「orec 草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーレック スパイダーモア」、「オーレック 草刈機」、「草集機」などの商品も取り扱っております。
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25
仕様
適合本機型式:HR665・HR665ステンレス・HRC665・HRC665S
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)
2
仕様
4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)
615
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合
【オーレック:WM604、606、616、624、626】
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
220
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×960×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様
スパイダーモア用
適合機種
SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質
SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様
クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)
320
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1725×1000×1140
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
9.6
走行速度(km/h)
高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)
1.1/6.1
馬力(PS)
13
走行タイプ
HST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質
刃:SK-85
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
125
穴径(Φmm)
14
刃幅(mm)
50
対応機種
(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様
能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7
質量(kg)
138
種類
アリゲータナイフ×1枚
ベルト
作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1
車輪
前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)
刈り幅(mm)
630
刈込み高さ(mm)
20~80
全長×全幅W×全高(mm)
1860×850×925
クラッチ
作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様
デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別
操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)
69
種類
バーナイフ×1枚
ベルト
刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪
前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル
上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
10~70
全長×全幅W×全高(mm)
1550×580×965
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
4
走行速度(km/h)
前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)
E:0.65、G:1.4
馬力(PS)
5.5
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
elex専用スーパーうね草取りまーVAスタンダードアタッチメント(パイプ付き)
elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類
elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様
能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)
135
種類
ハンマーナイフ×38枚
ベルト
(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×810×930
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)
110
車輪
タイヤ16×7.00-8
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1040×780×1060
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.9
走行速度(km/h)
前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24
油量(L)
E:1.0、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進4段 後進2段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷