osg ロングシャンク エンドミル R10のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「osg ロングシャンク エンドミル R10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラフィングボールエンドミル」、「プラス公差 エンドミル」、「ボールエンドミル r0.5」などの商品も取り扱っております。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 30 表面処理 WXSコーティング 材質 超硬合金(CARBIDE) 刃数 3 R公差(mm) ±0.015 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~65HRC:〇) 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 4 表面処理 SA(TiAlN)コーティング 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 30 コーナR許容差(mm) +0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(CARBIDE) 刃数 2 表面処理 FX(TiAIN系)コーティング R公差(mm) ±0.01 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 刃径(Φmm) 2 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.94 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.005 ボール半径R(mm) 1 ねじれ角(°) 30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

刃数 2 表面処理 TiAIN コーティング TiAlN ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角 30° 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.01
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質 極超微粒子超硬合金 刃数 2 表面処理 SAコーティング ねじれ角(°) 30 ボールエンドミルR許容差(mm) 0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 WXLコーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理 DUARISEコーティング ねじれ角(°) 40~44 材質 超硬合金 コーナR許容差(mm) ±0.03 被削材 炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 2 表面処理 DIAコーティング 適合被削材種 複合材料 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差 0~-0.030 被削材 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理 DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°) 40~43 外径許容差(mm) 0~-0.02 コーナR許容差(mm) ±0.02 材質 超硬合金 被削材 銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数 3
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質 超硬合金 被削材 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理 DUARISEコーティング 外径許容差(mm) 0~-0.02 コーナR許容差(mm) ±0.03 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質 超硬合金 刃数 4 表面処理 Xs(TiAlN)コート ねじれ角 強ねじれ R公差(mm) +0.020~-0.010
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)