- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- osg edl2.5のおすすめ人気ランキング
osg edl2.5のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新2件の「osg edl2.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用ラフィングエンドミル」、「エンドミル 0.2」、「KMS22」などの商品も取り扱っております。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
32
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0~-0.030
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ねじれ角(°)
30
関連資料
技術情報はこちら(149MB)