- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- pH標準液のおすすめ人気ランキング
pH標準液のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新385件の「pH標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH標準液 4.01」、「ph標準液 6.86」、「PH測定器」などの商品も取り扱っております。
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
林純薬工業フタル酸水素カリウム(研究実験用)
名称フタル酸水素カリウム(測定用)規格pH測定用 PH等級pH標準液用 PH化学式877-24-7濃度(%)99.9-100.1化学組成877-24-7アズワン品番89-0065-88危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量204.22CAS登録番号877-24-7
1本(1kg)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )。NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本。3mol/L電極充填液30mL作成用KCL。電極ハンガー。シリコーンゴムカバー。リストストラップ。ACアダプター。Micro USB Type-Bケーブル。USB-DB25プリンターケーブル。キャリングケース。日本語取扱説明書。質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)。94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池。USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)。温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
¥85,980税込¥94,578
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-3770-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-69危険物の類別非危険物CAS登録番号7558-79-4
1個
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
TOHO(トーホー)pHペンシル
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ナリカ残留塩素計 EWシリーズ
残留塩素が手軽に測定できる、高精度なデジタル残留塩素計。測定結果を50件まで記憶できる便利なメモリー機能を搭載。
寸法(mm)202×82×37電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
容量(g)500コード【SAP】24-5290-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-22危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。
操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22付属品取扱説明書 1部幅(mm)77寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃高さ(mm)40質量(g)320奥行(mm)172電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示0.1/0.01/0.001pH、1/0.1mV、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・mV・℃測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE108CW-SR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)インターフェースRS232C電池DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分ディスプレイグラフィックタイプのLCDオートパワーオフ時計機能付き測定範囲(mV)±2000主な機能データをパソコン上へ一括送信するなどのデジタル通信機能、インターバル測定機能校正証明書なし
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
A&D(エー・アンド・デイ)JCSS証明書付きpH9.18標準液
適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3002質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
13日以内出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ナリカpH計 PH-223
画面が大きくて測定値が見やすい。安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
1個
¥13,600税込¥14,960
6日以内出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ナリカpH計 PH-201S
学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01
1個
¥25,200税込¥27,720
13日以内出荷
Thermo Fisher ScientificpH1.68標準液 475mL×1本
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-40
1本
¥5,299税込¥5,829
63日以内出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
TOKO(東興化学研究所)【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付)
pH&ORPが同時測定・同時表示が可能!
現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】ありセット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本質量(g)320形式TPX-999Si電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃温度補償ATC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分時計機能年、月、日、時、分、秒バックライト【時間設定範囲】1~60秒サービス分類レンタル
精度(pH)±0.02