- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- panasonic インターホン 子 機のおすすめ人気ランキング
panasonic インターホン 子 機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「panasonic インターホン 子 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関子機」、「防雨 インターホン」、「モニター付きインターホン」などの商品も取り扱っております。
音声のみタイプです。
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約180
外形寸法(mm)
約99×131×33.6
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA。動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)
(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラック(フラネルブラック)
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ
電源コード式
トラスコ品番
836-0048
質量(g)
約170
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
0.2
寿命
10万回鳴動以上
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容
カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860
消費電力(W)
モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)
取付け方法
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
付属品
壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2
材質
難燃性ABS樹脂(一部 PS)
色
ホワイト
質量(g)
約475
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待ち受け時:約1.7、動作時:約4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約186×143×23.5(突起部除く)
ディスプレイ
約3.5型カラー液晶
取付け方法
露出壁掛け(壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式
使用環境条件
周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下
通話方式
音声交互自動切替方式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質
自己消火性ABS 樹脂
形状
壁取付型
型式
戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色
チョコレートブラウン
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)
600
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
付属品
小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質
難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色
シャンパンゴールド
質量(g)
約190
電源電圧(V)
待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)
待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明
LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法
露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能
IP44
電源タイプ
電源直結式
使用環境条件
周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量
住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
画角
最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
質量(g)
約180
電源
モニター親機より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99×131×26.5(突起部除く)
取付け方法
露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)
消費電力(W)
モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)
取付け方法
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
増設専用
セット内容
充電台(DHS-J1)
質量(g)
【モニター子機】120(電池パック含む)。【充電台】60
消費電力(W)
【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1
電源
【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh。【充電台】DC5V/ACアダプター付属
連続使用時間(時間)
【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター子機】57×137×22。【充電台】85×70×57
使用環境
【モニター子機】0~40℃、70%以下。【充電台】0~40℃、70%以下
充電時間(時間)
【モニター子機】約15
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
画面仕様
【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1個
¥25,631
税込¥28,194
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷