- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- panasonic 玄関 チャイムのおすすめ人気ランキング
panasonic 玄関 チャイムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新149件の「panasonic 玄関 チャイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャイム 取り付け」、「インターホン 音のみ」、「チャイムカバー」などの商品も取り扱っております。
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7981
幅(mm)
100
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
195
定格電圧(V)
DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合
スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)
単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番
836-0045
質量(g)
約125
タイプ
小型
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ
電源コード式
トラスコ品番
836-0048
質量(g)
約170
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
0.2
寿命
10万回鳴動以上
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7973
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
175
定格電圧
DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
音量(dB)
68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
音声のみタイプです。
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約180
外形寸法(mm)
約99×131×33.6
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA。動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)
(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途小勢力用
仕様
防雨形
適合
1コ用スイッチボックス
色
ホワイト
質量(g)
約30
タイプ
埋込・露出取付用
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
JIS規格
C0920 IPX3
適合電線
単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質
自己消火性ABS 樹脂
形状
壁取付型
型式
戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色
チョコレートブラウン
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)
600
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品
取付ネジ×2(押釦別)
色
ホワイト
質量(g)
約440(電池含む)
定格電圧(V)
DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)
適合電線(mm2)
より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道
電源タイプ
電池式
適合電線径(Φmm)
単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道
音量(dB)
70以上(前方1m)
動作電流(mA)
2500以下
電池寿命(年)
約半(1日10回使用)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品
取付ネジ×2
色
ホワイト
質量(g)
約195(電池含む)
電圧(V)
操作側:約DC1.5
定格電圧(V)
DC1.5(単3×1コ別売)
適合電線(mm2)
0.5~0.75(100mまで)
電流(mA)
操作側:約0.1
電源タイプ
電池式
音量(dB)
68以上(前方1m)
動作電流(mA)
約65以下
鳴動サイクル
メロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒
電池寿命(年)
約1(1日10回使用)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様
両切
色
ミルキーホワイト
定格容量
10A-300V
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラック(フラネルブラック)
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×60×410
質量(kg)
3.5
仕様
内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番
302-8399
種類
掛時計
電源
AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式
アナログ
音圧
(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷