- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- panasonic 調光 スイッチのおすすめ人気ランキング
panasonic 調光 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新873件の「panasonic 調光 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 調 光 スイッチ」、「PWM調光器」、「DAIKO 調光スイッチ」などの商品も取り扱っております。
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです
用途白熱灯用
タイプ
プレートなし
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色
ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:10
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
1
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6
電気的寿命(万回)
3以上
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
色
ホワイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格
160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
仕様
適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
材質
(パネル)ABS
形式
PDC1500T
周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
0.3
寸法(縦×横)(mm)
120×116
連結数
(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷
(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)
15まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:12
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
4
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:8
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
2
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷