panasonic 電動歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「panasonic 電動歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドルツ」、「ペンサンダー」、「カールドライヤー」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシ
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品 標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付) 材質 ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂 質量(g) 300 消費電力(W) 6 定格電圧 DC V 3.7 寸法(cm) 7×24.1×8.4 タンク容量(mL) 310 充電器形名 USB-C(USB電源アダプターを接続) 防塵防水性能 IPX7 充電時間(時間) 2 バッテリー容量(mAh) 1500(Li-ion充電池) 連続使用回数 約40回 バッテリー寿命 約500回(充放電回数)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー 商品タイプ 本体
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g) 31(単4乾電池1本含む) 適合 (替えブラシ)K70 連続使用時間 1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 18×190 ブラシ 極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分) 22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。 ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g) 133 本体幅(mm) 28 本体寸法(mm)奥行 31 本体高さ(mm) 250 モード 「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング) 付属品 充電器 ブラシ 「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間) 約48 使用時間 約2週間
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品 本体、ブラシヘッド1本、充電器 ブラック シリーズ ブラウン 電源 充電式 連続使用時間 10 商品タイプ 本体
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

適合本体シリーズ名 プロソニック2、プロソニック3 硬さ やわらかめ ストローク数(回/分) 22000ストローク/分
1個(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを2段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g) 133 モード 「クリーンモード」(振動ブラッシング) 付属品 充電器 ブラシ 「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間) 約48 使用時間 約2週間
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g) 約84(電池含まず) 仕様 替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837 材質 本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂 電源 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 機能 ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ 電池寿命 約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時) 振動数 約6000回/分(無負荷時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×208×40
1個
999 税込1,099
当日出荷


1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。
1台
10,080 税込11,088
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ (青)
1.生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」2.こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載3.歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」
1台
10,090 税込11,099
8日以内出荷

毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
1個(2本)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
15,680 税込17,248
翌日出荷

除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌 セット内容 本体×1、替えブラシ×3 消費電力(W) 2.2-3.5 電源 AC100-240V(50/60Hz) 振動数(回/min-1) 最大4000
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード 防水仕様(IPX7) 角度調整しやすい360°回転ノズル 分かりやすい電池残量表示 水温、水のミネラル濃度を表示 メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品 ノズル2個、USBケーブルtype‐C 材質 ABS樹脂 電源 充電式リチウムイオン電池1800mAh 表示 3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%) 連続使用時間 75秒(満水NORMALモードで使用の場合) オートパワーオフ 2分 吐出量(mL/min) 290(STRONGモード使用の場合) 充電時間(時間) 6(空の状態から満充電まで) 使用可能回数 25回(1回2分STRONGモードで使用の場合) 水タンク容量(mL) 300 洗浄 5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類 システマ シリーズ システマ 硬さ ふつう 商品タイプ 付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。 スリムで軽量のハンドルデザインです。 持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ホワイト 本体質量(g) 97 本体幅(mm) 25 本体寸法(mm)奥行 26 本体高さ(mm) 238 モード 「クリーンモード」(振動ブラッシング) 付属品 充電器台(USB-Aタイプ) ブラシ 「ホワイトプラス(レギュラー)」1本 充電時間(時間) 約24 使用時間 約2週間
1個
7,990 税込8,789
当日出荷