- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- panasonic gpsのおすすめ人気ランキング
panasonic gpsのおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新29件の「panasonic gps」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴリラ ポータブルナビ」、「パナソニック 中継器」、「ETC アンテナ」などの商品も取り扱っております。
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)
3
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダーFD-20用 GPSアンテナオプション
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能
IEC規格 IP66準拠
付属品
取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本
質量(g)
約50(本体のみ)
電源電圧
DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×42×15
消費電流(mA)
130(最大)
使用可能温度範囲
-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)
表示更新レート
最大1Hz
接続端子
1.25mmピッチ 3Pコネクター
ケーブル長(mm)
約1700
対応フォーマット
NMEA0183 Ver:3.01
受信周波数
1575.42MHz(C/Aコード)
受信チャンネル(ch)
48
記録間隔
1秒以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様
【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源
【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)
【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料
説明書
符号化方式
JJY準拠
変調方式
AM 90%変調
Wi-Fi
JJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)
(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)
(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2024-63
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
用途ドライブレコーダー専用
質量(g)
75
コード長さ(m)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。
動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
仕様
測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTG
ケーブル長(m)
1.9
本体寸法(mm)
縦50×幅39×高さ18
チャンネル数
65
対応機種
GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3
保存温度(℃)
-40~100
高度(m)
最大:18000
コネクタ
3.5mm プラグ
作動温度(℃)
-40~85
受信感度
-165dBm
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様
出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA
質量(g)
約180
電源(V)
AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
精度
内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
対応OS
Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×110×35(ゴム足含む)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ
処理能力
NTP:10パケット/秒(保証値)
外部出力端子
時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)
LEDランプ
3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU
1GHz以上
接点仕様
時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)
使用環境湿度(%)
20~85(結露なきこと)
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ
補正機能
【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
デバイスタイプ
入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
受信感度
-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)
-10~50
対応プロトコル
【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
ケーブル長(m)
1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様
送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色
黒
端子
Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式
DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷