- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- panasonic tig トーチのおすすめ人気ランキング
panasonic tig トーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「panasonic tig トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスレンズ パナソニック」、「ティグ 溶接 トーチ」、「ウェルド クラフト トーチ」などの商品も取り扱っております。
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式
空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
100
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
溶接電流(A)
150
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズ
L
呼び径
3/8-32UNEF
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)
24.5
サイズ
S
溶接電流(A)
200
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
150A空冷
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電流(A)
150~300
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)。8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)
47
溶接電流(A)
200
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
24
電流(A)
120~200用
主な適合トーチ
YT-12TS□、YT-12TP□、YT-20TSW□
適合
空冷150A空冷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接電流(A)
225
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応