panduit ローゼットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
54件の「panduit ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラージャック cat6」、「日本製線 cat6a」、「モジュラージャック 2口」などの商品も取り扱っております。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様 AWG22~26の単線または撚り線 種類 CAT6 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 1 外径(Φmm) 【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所 屋内
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質 ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8108 質量(g) 33.3 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 1 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×60×26 コネクタ RJ-45ポート×1 適合工具 パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番 64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8109 質量(g) 36.9 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 2 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様 露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格 Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ 熱可塑性 仕様 CEマーキング:なし 長さ(mm) 93.9 幅(mm) 129 オフホワイト 高さ(mm) 30.5 モジュール Mini-Com(6個) 奥行(mm) 93.9 ポート数 6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類 カテゴリ6A 仕様 Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番 828-1671 材質 サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG23/24の単線 使用場所 屋内 被覆外径(mm) 最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm) AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm) 最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷

Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷