- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- pb スイス ツールのおすすめ人気ランキング
pb スイス ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新676件の「pb スイス ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール メンテナンス工具」、「pb 六角レンチ」、「PB ドライバー」などの商品も取り扱っております。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)
サントプレン
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)
最大230
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)
トラスコ品番
448-1585
全長(mm)
最大230
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
サイズ規格
ミリ
1セット(9本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(inch)
-
材質(軸)
スチール
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質
ステンレス
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
差替式ESDドライバーセットロールアップケース付
セット内容
8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容
ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類
セット品
商品構成
セット品
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類
セット品
商品構成
セット品
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状
L型
タイプ
エキストラロング
先端形状
ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)
約25
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
種類
セット品
商品構成
セット品