pb swiss tools 六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
118件の「pb swiss tools 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pb レンチ セット」、「pb 六角 レンチ レインボー」、「wera 六角 レンチ セット」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番 448-1585 全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm サイズ規格 ミリ
1セット(9本組)
12,980 税込14,278
当日出荷

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g) 436
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
種別 ローレット入 先端形状 ボールポイント
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容 (mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 硬度 HRC59 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット) 412 トラスコ品番 448-2131 材質 クロームバナジウム鋼 形状 L型 タイプ ショートヘッド 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) 全長(mm) 最大230 質量(g) 403 硬度 HRC59 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)