- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- pcケース オープンフレームのおすすめ人気ランキング
pcケース オープンフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「pcケース オープンフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 フレーム」、「電源 スイッチ pc」、「オープンフレーム」などの商品も取り扱っております。
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合
ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容
組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質
1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)
約 2.4
色
黒色(塗装)
スイッチ
簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
mini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数
7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様
CPUクーラー制限:なし
適合
デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容
組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質
鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)
水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)
約2.9、約3.2
スイッチ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約横282.5×190×450(取っ手含まず)
仕上
黒色塗装
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
拡張スロット数
8段
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様
CPUクーラー制限:なし
付属品
説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー
ケース形状
オープン
質量(kg)
約3.5
色
ブラック
電源
対応:ATX電源
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×約335×約275
適合幅(mm)
ラジエーター:120/140/240/280/360/420
対応マザーボード
mini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX
拡張スロット数
8段
電源スイッチの種類
あり(LED付電源スイッチ)
デバイス
対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
PCパーツが主役のMini-ITX専用オープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
取っ手付きで持ち運びにも最適なコンパクト設計です。
水冷クーラー用の取付穴を搭載。(対応サイズ120mm/140mm/240mm)
対応電源はSFX電源となります。(電源別売り)
材質
鉄
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×150×315(取っ手含まず)
対応
対応デバイス:2.5インチ 1台/対応電源:SFX電源
仕上
黒色塗装
適合サイズ
水冷クーラー:120 / 140 / 240mm
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置
総質量(kg)
約2.0
対応マザーボード
mini-ITX (mini-DTXにも対応)
拡張スロット数
3段
電源スイッチの種類
有り(LED付電源スイッチ)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様
CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合
デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容
組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質
鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)
水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)
約2.6/全体:2.9
スイッチ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上
黒色塗装
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数
5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品
内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ
電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格
USB 2.0/1.
コネクタ形状
電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応
High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色
ブルー
ケーブル
ミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)
本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)
(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様
電源付属の有無:無し
付属品
パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質
鉄
形状
(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ
有り(LED付電源スイッチ)
仕上
黒色塗装
本体寸法
横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)
水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ
対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数
8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:アルミ)
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
4.8
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×362×171
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX。SSI-CEB
拡張スロット数
7+1
冷却システム
前面:。背面:2×80mmファンスロット。底面:。内部:。サイド:。右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換。トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ
外部:5.25"×1。(3.5”×1または2.5”×2と互換)。内部:3.5"×2。(1×2.5”と互換)。2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
4.7
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×325×151
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。(GD05B-USB3.0only)。USB2.0:2(GD05Bonly)。マイク:-。ヘッドフォン:-
対応マザーボード
MicroATX
拡張スロット数
5
冷却システム
前面:。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:。内部:。サイド:。Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。Left:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。また80mmファンとも互換。トップ:
ドライブベイ
外部:5.25インチ×1。内部:3.5インチ×2。2.5インチ×1。または3.5インチ×1.5インチ×2
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース
色
ブラック
質量(kg)
10.8
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×446×176
材質(ボディ)
スチール
I/Oポート
USB3.1:Gen1Type-Ax2。USB3.0:-。USB2.0:-。マイク:-。ヘッドフォン:-。電源on/off。システムリセット
対応マザーボード
SSI-CEB。ATX。Micro-ATX。mini-ITX
拡張スロット数
7
冷却システム
前面:120×25mmファン×1。80×25mmファン×1(ファン含まず)。背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:-
ドライブベイ
外部:5.25"ドライブベイ×3。内部:8×3.5"インチ。2×2.5"。最大15mmまでサポート)。1×2.5"インチ。15mmまでサポート)。またはスリム光学(12.7mm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
キューブ
質量(kg)
2.3
電源
別売。(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×276×176
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
2
冷却システム
前面:1×120mm吸気ファン1200rpm。背面:-。底面:-。内部:-。サイド:大型開口部。トップ:開口部
ドライブベイ
外部:12.7mmスリム光学。ドライブ×1。内部:3.5”×1。2.5”×1
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:アルミ)
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
5.6
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×150
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
MicroATX
拡張スロット数
5
冷却システム
前面:-。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:-。内部:-。サイド:。Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。Left:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。また80mmファンとも互換。トップ:-
ドライブベイ
外部:5.25インチ×1。内部:3.5インチ×4。2.5インチ×1or3.5インチ×3。2.5インチ×2
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
4.2
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×358×170
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX。SSI-CEB
拡張スロット数
7+1
冷却システム
前面:-。背面:2×80mmファンスロット。底面:-。内部:-。サイド:。右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット。左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換。トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ
外部:5.25"×1。(3.5”×1または2.5”×2と互換)。内部:3.5"×2。(1×2.5”と互換)。2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応
・ブックタイプ(縦置き)で省スペース
・300W SFX電源搭載
仕様
【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色
ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格
【内蔵電源】SFX 12V
電源
SFX:300W
定格
【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本台サイズ:116×300×415
ケーブル
【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート
【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボード
MICRO ATX / ITX
拡張スロット数
Low Profile PCI×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
寸法(mm)
【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状
スリム型ITX
色
ブラック
電源
別売。(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×99
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
1
冷却システム
前面:。背面:。底面:。内部:。サイド:右側:2×80mmファンスロット。トップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボード
Micro-ATX/Mini-ITX
付属品
ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド
保証期間
1年間
仕様
●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)
【対応VGA】440×435×175
ケース形状
据え置き型
質量(kg)
7
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×435×175
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX。SSI-CEB。SSE-EEB
拡張スロット数
7+1
冷却システム
前面:-。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)。内部:-。サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。1×120mmファンスロット(オプション取り付け)。トップ:大型開口部
ドライブベイ
外部:5.25"×2。(光学式ドライブのみをサポート)。内部:3.5"×8。2.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
色
ブラック
材質
ポリエステル