- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- pcケース atxのおすすめ人気ランキング
pcケース atxのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新166件の「pcケース atx」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pcケース ネジ」、「エレコム PCケース」、「PCカードケース」などの商品も取り扱っております。
【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
色
ブラック
材質
スチール製ボディー、強化ガラスパネル
ケース形状
ミニタワー
質量(kg)
3.52
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】314×151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×351×381
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:type-Ax2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
MicroATX
拡張スロット数
4
対応ラジエター
前面:120mm×1/240mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:-
冷却システム
前面:120/140mmファンスロット×2。背面:120mmファン×1。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:120/140mmファンスロット×2
ドライブベイ
外部:--。内部:3.5"×1(2.5"と互換)。2.5"×3
1台
¥7,798
税込¥8,578
15日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
色
ホワイト
拡張スロット数
4
ケース形状
ミニタワー
対応マザーボード
microATX、Mini-ITX
付属品
背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質
SPCC、強化ガラス
寸法(mm)
搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120
質量(kg)
6.1
電源
ATX(最大160mm)
全高(mm)
対応CPUクーラー:165
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×411×441
ファン外径(Φmm)
上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1
最大寸法(mm)
対応グラフィックボード:330
I/Oポート
USB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ドライブベイ
内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
タワー
質量(kg)
3.36
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】347×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×400×426
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
前面:120mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:-
冷却システム
前面:2×120mmファンスロット。(付属120mmファン×1)。背面:1×120mmファンスロット。底面:1×120mmファンスロット。内部:-。サイド:2×120mmファンスロット。(SST-PS13Bのみ)。トップ:-
ドライブベイ
外部:5.25”×2,3.5”×1。内部:3.5"×1。2.5"または3.5"HDD×2
1台
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボード
Micro-ATX/Mini-ITX
付属品
ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド
保証期間
1年間
仕様
●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
キューブ
質量(kg)
2.3
電源
別売。(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×276×176
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
2
冷却システム
前面:1×120mm吸気ファン1200rpm。背面:-。底面:-。内部:-。サイド:大型開口部。トップ:開口部
ドライブベイ
外部:12.7mmスリム光学。ドライブ×1。内部:3.5”×1。2.5”×1
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、
ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。
ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、
配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。
拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様
電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm
電源
別売
本体質量(kg)
5.52
入力端子
前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
221×473×450
拡張スロット数
7スロット
フォームファクタ
ATX
ベイ数
2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様
●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm
材質
スチール、アクリル
ケース形状
タワー
質量(kg)
約3.5
電源
(対応)ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×430×445
I/Oポート
USB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボード
ATX、Micro-ATX
拡張スロット数
6
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
【Temjinシリーズ】歴史のある自作PCのトレンドを取り入れた定番ケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:アルミ)
ケース形状
タワー
質量(kg)
5.3
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】336×169
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×385×374
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:3.0x2(backwardscompatiblewithUSB2.0)。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:-
対応マザーボード
MicroATX
拡張スロット数
4
対応ラジエター
前面:-。背面:120mm×1。トップ:-。底面:-
冷却システム
前面:1×180mmAP181intakefan,700/1200rpm,18/34dBA(backwardscompatiblewith140mmfan)。背面:1×120mmfanslot(option)。底面:。内部:。サイド:。トップ:
ドライブベイ
外部:5.25"×2。3.5"×1。(compatiblewithone3.5”harddirve)。内部:3.5"×4,2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応
・ブックタイプ(縦置き)で省スペース
・300W SFX電源搭載
仕様
【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色
ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格
【内蔵電源】SFX 12V
電源
SFX:300W
定格
【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本台サイズ:116×300×415
ケーブル
【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート
【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボード
MICRO ATX / ITX
拡張スロット数
Low Profile PCI×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様
●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm
材質
スチール
ケース形状
タワー
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×430×445
I/Oポート
USB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボード
ATX、Micro-ATX
拡張スロット数
6
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
色
ブラック
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
キューブ
質量(kg)
4.1
電源
別売。(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×393×212
I/Oポート
USB3.1:-。USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)。USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)。マイク:1。ヘッドフォン:1
対応マザーボード
MicroATX
拡張スロット数
4
冷却システム
前面:-。背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン。底面:-。内部:-。サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mm。トップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ
外部:5.25"×2。3.5"コンバータ×1。内部:3.5"×2
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
色
ブラック
拡張スロット数
4
ケース形状
ミニタワー
対応マザーボード
microATX、Mini-ITX
付属品
背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質
SPCC、強化ガラス
寸法(mm)
搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120
質量(kg)
6.1
電源
ATX(最大160mm)
全高(mm)
対応CPUクーラー:165
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×411×441
ファン外径(Φmm)
上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1
最大寸法(mm)
対応グラフィックボード:330
I/Oポート
USB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ドライブベイ
内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
色
ブラック
拡張スロット数
2
ケース形状
ミニタワー
対応マザーボード
Mini-ITX
付属品
上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質
SPCC、強化ガラス
寸法(mm)
搭載可能ラジエータ 上面:120
質量(kg)
6.1
電源
ATX(最大180mm)
全高(mm)
対応CPUクーラー:190
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×462.8×266
ファン外径(Φmm)
上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1
最大寸法(mm)
対応グラフィックボード:330
I/Oポート
USB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1
ドライブベイ
内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様
●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3。トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3。リア:120 mm x 1。※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)。トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm。リア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)。ATX
材質
外装:スチール。サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)
474×230×481(突起部を含む)。435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色
ホワイト
サイズ
ATX
品名
Elite 502 White Lite
容量(L)
49.73
型番
E502L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)
対応
I/Oポート
USBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1。オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボード
Mini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ
3.5’’ HDD:2。2.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質
スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法
204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル
電源
標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様
【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3。【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質
スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)
ケース形状
タワー
寸法
【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
電源
ATX(搭載可能)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×230×500
クリアランス(mm)
220
対応マザーボード
E-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ
3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様
●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)
材質
スチール、プラスチック
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195×402×453
I/Oポート
USB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボード
Mini-ATX、Micro-ATX
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様
I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)
スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)
456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)
7.5(本体)
色
ホワイト
サイズ
ミドルタワー
対応
(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間
1年
ケーブル
マネジメント:26mm
素材
ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
3.5":2。2.5":2+1
電源ユニット
ATX PS2、最長170mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
仕様
【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラー
シリーズ
AMD Ryzen Processors
電力(W)
【TDP】170
対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版。Windows 10 - 64ビット版。RHEL x86 64ビット。Ubuntu x86 64ビット。対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
適合ソケット
AM5
周波数(MHz)
(グラフィックス)2200
キャッシュメモリー
(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
AMD Radeon Graphics
コア数
(CPU)16(GPU)2
スレッド数
32
クロック周波数
【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz
最大動作温度(℃)
95
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様
電源付属の有無:無し
付属品
パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質
鉄
形状
(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ
有り(LED付電源スイッチ)
仕上
黒色塗装
本体寸法
横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)
水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ
対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数
8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷