pe管 水道用ポリエチレン管のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
378件の「pe管 水道用ポリエチレン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用ポリエチレン管」、「ポリエチレン管 75」、「ポリエチレン管 50」などの商品も取り扱っております。
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状 パイプ 材質 ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状 パイプ 材質 LLDPE/PE50 種類 1種(軟質) JIS規格 JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(120m)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水 接続ねじ種類 R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質 LLDPE/PE50 JIS規格 JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ティー 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 青銅鋳物 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m) 50 寸法L(m/巻) 50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番 432-4323 形状 ソケット 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 呼び径 20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 4 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)