pe-15fのおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
7件の「pe-15f」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計器用変流器」、「変圧器 500kva」、「低圧変流器」などの商品も取り扱っております。
低圧計器用変圧器 三菱電機ランキング1位
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(395種類の商品があります)

計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機ランキング3位
適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
1個
3,298税込3,628
当日出荷

漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)ランキング4位
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フエンダ フロント 3P3-F1511-00-PE YAMAHA(ヤマハ)ランキング5位
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷



1個
6,498税込7,148
3日以内出荷

空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
間口(mm)900奥行(mm)450種類引違い仕様鍵付き、上下連結、横連結可能材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980税込76,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
1個
3,098税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(206種類の商品があります)

1台ほか
24,980税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
1台ほか
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(142種類の商品があります)

目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
9,298税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)


1台
7,798税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台ほか
2,098税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
1個
2,798税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)