- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 工業用フィルム
- pet フィルム a4のおすすめ人気ランキング
pet フィルム a4のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新304件の「pet フィルム a4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PET フィルム 0.2MM」、「アセテート・フィルム」、「透明接着フィルム」などの商品も取り扱っております。
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)
対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様
両面易接着処理
サイズ
A4(210×297)
テープ幅(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズ
A4
色
透明
適合
インクジェット(染料インク)
材質
ポリエステルフィルム
タイプ
インクジェットプリンタ用
シートサイズ(mm)
210×297
印刷
両面
標準総厚さ(mm)
0.1
面付
ノーカット
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色
透明
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現。
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与、高度な表面凹凸にも対応。
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様
両面易接着処理
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
460
長さ(mm)
650
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.2×460×650
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質
R-PETフィルム
厚さ(mm)
0.1
適合
カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
297×210
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法
適合
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)
20
連続使用温度(℃)
180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)
0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)
550
ガラス転移点(℃)
155
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合
モノクロコピー・レーザー
サイズ
A4
標準総厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエステルフィルム
面付
ノーカット
印刷
両面
色
透明
タイプ
PPC用
ラベルサイズ(mm)
210×297
グリーン購入法
適合
素材
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
210×297
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
連続使用温度(℃)
180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)
550
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料