petシートのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
525件の「petシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PETフィルム 透明」、「petシート 0.3mm」、「pet シート 0.2mm」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コクゴPETシート
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
1枚
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm) 0.2 幅(mm) 460 長さ(mm) 650 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩田製作所PET板 (透明)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
878 税込966
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質 PET
1袋(10枚)ほか
2,520 税込2,772
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 横(mm) 297 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 5 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 2 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm) 0.5 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所PET板 (白)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)