- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 ベルマウスのおすすめ人気ランキング
pf管 ベルマウスのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新92件の「pf管 ベルマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ハンドホール」、「地中ジョイントボックス」、「排水 庭」などの商品も取り扱っております。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。
(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
規格
JET
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質
自己消火性樹脂製
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット
付
適合壁厚(mm)
40~100
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ライトグレー
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
仕様
NEXCO仕様
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
寸法L(mm)
400
材質
樹脂製
安全最大荷重(kN)
1kN(100kgf)[車乗禁止]