- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 曲がりコネクタのおすすめ人気ランキング
pf管 曲がりコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新103件の「pf管 曲がりコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 エルボ」、「電線管・CD・PF・金属可とう管」、「PF管継手」などの商品も取り扱っております。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色
ベージュ
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
色
黒
種類
90°曲がり
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合
14・16・22呼び22用(G3/4)
規格
CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色
グレー
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
材質
66ナイロン製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
ノックアウト
側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容
スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様
ワンタッチ型
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2