- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 16mmのおすすめ人気ランキング
pf管 16mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新196件の「pf管 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF22 二重管」、「PF管 22 コネクタ」、「fp管」などの商品も取り扱っております。
材質難燃PE仕様単層波付管
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
1個
¥3,130税込¥3,443
翌日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個
¥90税込¥99
当日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
1個
¥6,270税込¥6,897
翌日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
寸法D1(Φmm)87
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
1個
¥115税込¥127
当日出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り






![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50607156-170331-02.jpg)




![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50607454-170331-02.jpg)