pf28のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
425件の「pf28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦切り」、「PF22」、「ve28」などの商品も取り扱っております。
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長 190 質量(g) 140 適合管の呼び (PF管)16、22、28
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に 仕様 ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得 セット内容 リチウム電池(CR123A)×1本 材質 強化ポリカーボネート 高さ(mm) 40 質量(g) 200 径(Φmm) 105 LED使用数(個) 16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(30m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1袋(5個)
455 税込501
当日出荷

1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(30m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様 ●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番 65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
1巻
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様 ●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304 アズワン品番 65-2262-87
1袋(5個)
870 税込957
翌日出荷

1巻(30m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質 11ナイロン グレード 耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
670 税込737
3日以内出荷

材質 (本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg) 0.57 適合電線管 28(PF1)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様 フレキ種:VHM サイズ フレキ:28 タイプ フレキ:耐熱タイプ 長さ(m) フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8 最小内径(Φmm) フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電線管サイズ (適合)G28 材質(コネクタ) 亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

材質 (本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg) 0.44 適合電線管 28(PF1)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様 フレキ種:VHM サイズ フレキ:28 タイプ フレキ:耐熱タイプ 長さ(m) フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8 最小内径(Φmm) フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電線管サイズ (適合)G28 材質(コネクタ) 亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷