- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pfdのおすすめ人気ランキング
pfdのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新402件の「pfd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 屋外」、「PF22 二重管」、「pv 管」などの商品も取り扱っております。
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色
ブラック
煤殺し
用途小型トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
成分
DPF燃焼強化剤(DPF・DPD・DPR)、エンジン清浄剤(インジェクター)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
色
ベージュ
仕様
複層波付管
規格
JIS C 8412
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック
寸法L(mm)
65
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
33
寸法l(mm)
14
適合ねじ
G 1
適合サイズ
28
ノック穴直径(mm)
34(28)
1袋(10個)
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
材質
PET、シリコン糊
対応機種
Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様
使い捨て
種別
柄・コード付き
材質
バイオベース素材
機能
金属探知可能タイプ
遮音値(dB)
SNR 38 H=37 M=36 L=35
1箱(100組)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。
材質
SUS304、塩ビカバー付
色
ブラック
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
規格
JIS C 8412
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
材質
PET、シリコン糊
対応機種
Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
施工時にデスクトップパネルはデスクのビームに引っかけるだけの簡単取り付け方式を採用しています。レイアウトに応じて机上面100mmから500mmまでの高さを50mmピッチで設定することができます。デスクトップパネルを下げて幕板としても使用できます。
用途事務用
高さ(mm)
600
品名
デスクパネル(クロス)
奥行(mm)
30
色
オフグレイ
長さ(m)
50
1巻(50m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
色
オフグレイ
長さ(m)
30
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品
フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約3.0(すべて含む)
色
ホワイト
消費電力(W)
最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約1.8
首振角度(°)
前後手動…約15、左右自動…約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)235×595×235(電源コード含まず)
風量
最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分
風速(m/min)
最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66
適合床面積
約11畳
風量調整
10段階(1~9+パワーモード)
集塵性能
CADR 87m2/h
運転モード
最大(パワーモード)、最小(風量1)
入出力
入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W
運転音
最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB
取扱説明書
(10.55MB)
切タイマー
1~8時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック