- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- pj1 2 寸法のおすすめ人気ランキング
pj1 2 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新206件の「pj1 2 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PJ1/2 ジョイント」、「pj1 2 規格」、「pj1/2」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法D(Φmm)
28
寸法L2(mm)
12
寸法W(mm)
12.3
適合工具
専用工具/M136L
接続ねじ種類
PJ
用途給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)
40
寸法A(mm)
60
ねじ径Z
PJ1/2
規格
JIS規格
寸法D(mm)
16.5
呼び
13
寸法C(mm)
120
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様
ネジ部先端ローレット加工
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法D(mm)
12
接続ねじ種類
PJ
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
単式
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
1セット
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品
取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質
黄銅
ねじ径
PJ1/2"
電源
リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲
給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
196×53(設置)
使用流体
上水道水
電池寿命
約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番
65-2127-74
検知距離(mm)
センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌日出荷
形状
ザルボ
エスコ品番
EA432SC-45
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質
青銅
呼び径(mm)
13
ねじ径
PJ1/2"
口数
2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)
146×146.5(設置)
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
65-2127-96
ホース接続口
対応
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)。(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
タイプ
1本溝/後付け/スタンダード
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ(寸法d)
外側にリブが付いているのですべりません。
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
12.5
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品
取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質
黄銅
ねじ径
PJ1/2"
電源
リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲
給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
245×53(設置)
使用流体
上水道水
電池寿命
約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番
65-2127-75
検知距離(mm)
センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品
取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質
黄銅
ねじ径
PJ1/2"
電源
リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲
給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
136×53(設置)
使用流体
上水道水
電池寿命
約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番
65-2127-73
検知距離(mm)
センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷