- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- pj1 2 規格のおすすめ人気ランキング
pj1 2 規格のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新121件の「pj1 2 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PJ1/2 ジョイント」、「蛇口 ネジ」、「pj1/2 mm」などの商品も取り扱っております。
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859税込¥945
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
呼び13色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749税込¥824
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579税込¥637
当日出荷
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合





![化粧バルブ[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48704155-190910-02.jpg)