pla300のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
55件の「pla300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLA300-DX」、「カナツー 台車」、「脚立台車」などの商品も取り扱っております。
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様 組立式。網付タイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 457-7311 種別 組立式 材質 ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ。、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ) タイプ 網付タイプ 耐荷重(kg) 300 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 金網内寸(mm) 828×556×500 騒音値(dB) 40 組立時間 2人40分 適合ストッパー 300S 騒音対策 あり
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様 組立式。最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性。網付、フタ付タイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 457-7329 種別 組立式 材質 ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ。、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ) タイプ 網付、フタ付タイプ 耐荷重(kg) 300 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 金網内寸(mm) 828×556×500 騒音値(dB) 40 組立時間 2人40分 特性 最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性 適合ストッパー 300S 騒音対策 あり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番 752-0191 ブルー 耐荷重(kg) 300 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 金網内寸(mm) 828×556×500 騒音値(dB) 40
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質 樹脂 材質(車輪) スーパーラバー
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様 ●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180 本体寸法(mm) 347×315×365 総質量(kg) 10.2
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪) スーパーラバー ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 890 材質(台) 樹脂 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 ナイロン 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 600 ストッパー 付き 荷台寸法(奥行)(mm) 900
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様 ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番 457-7388 長さ(mm) 910 質量(kg) 22 ブルー 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ゴム タイプ ハンドルグリップ付 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 910×600 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 890 騒音値(dB) 40 キャスター径(Φmm) 130 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 組立時間 1人30分 キャスター金具 PP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー 300S 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。※蓋は別売り。満杯容量:300ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。
材質 紙、PLA 質量(g) 12 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×90
1袋(25点)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合 交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg) 18 ブルー 材質(本体) 高性能プラスチック 材質(車輪) スーパーラバー 積載荷重(kg) 300 使用キャスター 4輪(自在×4) 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(長さ)(mm) 910 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル 両ハンドル ハンドル高さ(mm) 890 キャスター径(Φmm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静か 荷台寸法(奥行)(mm) 910
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

用途ダブルベアリング台車PLA-300LH用オプション品 適合 (台車)PLA-300LH 質量(kg) 2.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送 ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪) スーパーラバー 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 ナイロン 騒音対策 あり ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
材質 樹脂 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ゴム タイプ ハンドル固定式 ハンドル高さ(mm) 890 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 騒音対策 あり 材質(荷台) 樹脂
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。 安心して使用できるベルト収納式タイプです。
用途段差や悪路での荷崩れ防止に 仕様 静音キャスター仕様、荷締機付 トラスコ品番 457-7370 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) スーパーラバーゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 890 騒音値(dB) 40 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) キャスター金具 ナイロン 特性 荷締機付、荷崩れ防止 適合ストッパー 300S 荷台寸法(奥行)(mm) 910 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 固定 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 材質 高性能プラスチック 材質(車輪) スーパーラバー キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静か 材質(荷台) 高性能プラスチック
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)