plus 戸車のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
113件の「plus 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 食器棚」、「書庫戸車」、「PLUS」などの商品も取り扱っております。
トック戸車 SUGICO(スギコ)ランキング1位
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A4対応書庫・引違い書庫用棚戸車 プラス[家具]ランキング2位
プラスのA4対応書庫(引違い扉タイプ)および引違い書庫の交換用戸車です。 破損等により交換が必要となった際にお求めください。
1台
419税込461
当日出荷


A4対応書庫・引違い書庫用スライダー プラス[家具]ランキング4位
プラスのA4対応書庫(引違い扉タイプ)および引違い書庫の交換用スライダーです。 破損等により交換が必要となった際にお求めください。
1台
149税込164
当日出荷

アルミ 405-1カバー無平車 スリーナイン島野ランキング5位
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
479税込527
当日出荷

ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
1個
189税込208
当日出荷

引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
1個
90税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489税込538
当日出荷

耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等寸法H(mm)6.6材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1
1個
149税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ 407-2 カバー無丸車
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類丸車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
489税込538
4日以内出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ 407-1 カバー無平車
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
479税込527
7日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷