pn-4のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
790件の「pn-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけパンチ」、「vブレーキ 調整ネジ」、「水 ジョッキ」などの商品も取り扱っております。
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa) -101.294
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。 材質 スチール、コート紙 厚さ(mm) 0.2 タイプ のり付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
材質 スチール 適合支柱 Φ25.4mm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。 材質 スチール 高さ(mm) 240 奥行(mm) 25 間口(mm) 400 最大積載量(kg/台) 10
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:200 材質 SUS304 形状 クロス90°穴 ΦD 25 Φd1 16 Φd2 16 寸法A 17.5 寸法B 18 寸法C 17.5 締付ねじ 2-M5 寸法L 53
1個
5,852 税込6,437
5日以内出荷

パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。 トラスコ品番 326-8844 材質 スチール ブラック 高さ(mm) 240 品名 側面パンチングパネル D400 奥行(mm) 25 間口(mm) 400 最大積載量(kg/台) 10
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体) スチール 耐熱温度(℃) 250 材質(センターピン) スチール、焼入れ
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体) スチール 耐熱温度(℃) 50 材質(センターピン) 樹脂(POM)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PN4S601
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質 SUS304 形状 垂直穴 A 18 B 36 H 23 F 26 寸法 4-ΦP:5.5 Φd 16 D 30 C 9 E 48 G 38 記号 形状記号:601 締付ねじ M5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PN4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:620 材質 SUS304 形状 水平穴 Φd 16 寸法E 48 寸法D 30 寸法F 26 寸法G 38 寸法A 18 寸法B 18 寸法C 9
1個
11,286 税込12,415
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PN4S600
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:600 材質 SUS304 形状 水平穴 Φd 16 寸法F 26 寸法G 38 寸法A 18 寸法B 18 寸法C 14 寸法W 48 寸法K 9
1個
7,211 税込7,932
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:204 材質 SUS304 形状 片方ボス 寸法 ΦP:16 Φd 16 ΦD 25 寸法A 36 寸法B 18 寸法C 25 締付ねじ M5 寸法L 54
1個
5,016 税込5,518
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:223~228 材質 SUS304 形状 ネジ穴加工 Φd 16 ΦD 25 寸法A 18 寸法B 18 寸法C 13 締付ねじ M5 寸法L 36 寸法M 2-M4
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容 本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上 ポリエチレン(PE) ノズル長(mm) 230 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状 ニップル
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:223~228 材質 SUS304 形状 ネジ穴加工 Φd 16 ΦD 25 寸法A 18 寸法B 18 寸法C 13 締付ねじ M5 寸法L 36 寸法M 2-M5
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷

1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:223~228 材質 SUS304 形状 ネジ穴加工 Φd 16 ΦD 25 寸法A 18 寸法B 18 寸法C 13 締付ねじ M5 寸法L 36 寸法M 2-M6
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷