poe スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
738件の「poe スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「poeハブ」、「poe給電ハブ」、「poe エクステンダー」などの商品も取り扱っております。
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。 【英語パッケージ 法人限定】 5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質 金属 ポート数 5 電源 100~240VAC、50/60Hz 接続方式 10/100/1000Mbps 商品タイプ スイッチングハブ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質 スチール ポート数 8 電源 48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力)) 接続方式 10/100/1000Mbps 最大消費電力(W) 65.2、5.2 (220V/50Hz) インターフェース 10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。 商品タイプ スイッチングハブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様 【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps 付属品 専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(g) 844 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W) 80 出力 【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで 適合規格 VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×133×42 対応 EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ 128KB 発熱量(KJ/h) 328.8 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 9K スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート 1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式 CSMA/CD 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 給電方式 【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps) 2.3 最大パケット転送能力(Mpps) 7.5 MTBF(時間) 979961
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法 半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品 壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g) 約300(電源ケーブル除く) 出力(W) PoE対応ポート/30 ポート数 Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W) 最大33.7 ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×62×36 動作環境 使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番 64-0901-53 スイッチング方式 ストア&フォワード 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シンプルL2 PoEスイッチ。 LANの見える化を末端まで、より使いやすくなったPoEスイッチ。
仕様 ●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり 電源(V) AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。 ポート数 標準:8 最大:8 色(本体) ブラック マグネット マグネットシート同梱 通信速度 10M/100M/1000M
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 。※1:BS-GS2008Pのみ対応。※2:BS-GS2008Pは非対応 適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネットキット「BS-MGK-A」※1。マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1。ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2。※1:BS-GS2024Pは非対応。※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格 IEEE802.3af(PoE) 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×39×143 機能 【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoE マウント 【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能 伝送速度 (規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 給電方式 【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源 AC100~240V 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質 メタル ブラック 準拠規格 IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) スイッチング方式 Store&Forward 構成 ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) 出力 PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで バッファメモリ 128Kbyte ジャンボフレーム 9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×86×29(本体のみ) 質量(g) 約350(本体のみ) 消費電力(W) 65 アクセス方式 CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps) 7.5 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式 PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源 ACアダプタ 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m) ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件 動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス MTBF(時間) 153、657時間 規格 VCCI Class A セット内容 専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 仕様 MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数 5ポート 接続方式 最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様 PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大) セット内容 本体、電源ケーブル、取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 電源 電源ケーブル長:約1.5m 消費電力 約38.6W(最大) 動作環境 使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質 メタル ファン なし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポート PoEスイッチ
レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠 STP/RSTP に対応 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠 IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
質量(kg) 3.54 容量 スイッチング:24.8G 電源(V) AC100~240 ポート数 16 接続方式 10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×263×44.5 転送レート パケット:8.33Mpps 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at 供給電源 PoE:各電源30W以下、総合250W以下 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 10~90
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源 100~240VAC、50/60Hz 伝送方法 IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at 商品タイプ PoEインジェクター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品 取扱説明書 ブラック 規格 IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af 消費電力(W) (最大)約21 保管温湿度範囲 -20~70℃/5~90%(結露不可) 動作温湿度範囲 0~40℃/10~90%(結露不可) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 各種認証 VCCIClassB 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数 (RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート ポート (PoE給電)ポート1~8 給電方式 (PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 最大電力 (PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠) 電源(V) DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 最大消費電力(W) 10 (PoE無)/250 (PoE有) 材質(ケース) IP40 スチール 動作温度範囲(℃) -25~70 本体外形寸法(mm) W45×D94×H130 接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X 材質 メタル 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
90,000 税込99,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き 対応機種 (機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器 ケーブル スタンダード 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) PoE対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様 PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W 付属品 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 質量(g) 410 ポート数 2ポート(Data/Data+PoE) 適合規格 VCCIClassB 定格消費電力(W) 18.2 入力電圧(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 対応 RoHS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×73.1×36 保証期間 3年間 適合ケーブル カテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 設置方法 水平設置、壁掛け、マグネット 材質(外枠) メタル 使用環境条件 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保管環境 温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築 ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力 一体型DINレールブラケットで簡単実装 広範囲の動作温度、産業環境に最適 IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet) 10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応 IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応 ストア・アンド・フォワード切り替え機構
用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置 長さ(mm) 70 幅(mm) 25 ブラック 質量(g) 150 消費電力(W) 2.12 湿度(%RH) 5~95(結露しないこと) 保存温度(℃) -25~85 高さ(cm) 11 動作温度(℃) -10~60 データ転送速度 (最大)200(全二重)Mbps
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様 【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps 付属品 専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(kg) 1.65 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W) 150 出力 【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで 適合規格 VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×183×44 対応 EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ 192KB 発熱量(KJ/h) 530.4 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 9K スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート 1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+ アクセス方式 CSMA/CD 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 給電方式 【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps) 2.7 最大パケット転送能力(Mpps) 12 MTBF(時間) 385329
1個
29,980 税込32,978
当日出荷