poe+インジェクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
217件の「poe+インジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「poe インジェクター」、「poeハブ」、「LAN 同軸コンバーター」などの商品も取り扱っております。
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源 100~240VAC、50/60Hz 伝送方法 IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at 商品タイプ PoEインジェクター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様 PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大) セット内容 本体、電源ケーブル、取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 電源 電源ケーブル長:約1.5m 消費電力 約38.6W(最大) 動作環境 使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法 半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品 壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g) 約300(電源ケーブル除く) 出力(W) PoE対応ポート/30 ポート数 Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W) 最大33.7 ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×62×36 動作環境 使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番 64-0901-53 スイッチング方式 ストア&フォワード 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター)
ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ PoEインジェクター
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 489 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力 DC54V:最大30W 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87×135 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。 【英語パッケージ 法人限定】 5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質 金属 ポート数 5 電源 100~240VAC、50/60Hz 接続方式 10/100/1000Mbps 商品タイプ スイッチングハブ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ PoEインジェクター
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品 取扱説明書 ブラック 規格 IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af 消費電力(W) (最大)約21 保管温湿度範囲 -20~70℃/5~90%(結露不可) 動作温湿度範囲 0~40℃/10~90%(結露不可) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 各種認証 VCCIClassB 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 339 出力 DC54V:最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート 電源 DC24~56V 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
用途イーサネットケーブルを使用した給電用。 トラスコ品番 168-5398 質量(g) 200 動作温度範囲(℃) 0~60
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87.8×32 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン5 ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4台までのギガビットPoE受電機器(PD)を簡単に接続、給電、稼働 接続デバイスに応じて、最大30.8ワット(802.3at)または15.4ワット(802.3af)の電力を供給 デスクトップサイズ、ウォールマウント対応のメタル筐体で柔軟なセットアップが可能 プラグアンドプレイ設定と操作 受電機器を自動的に検出し適切な電力を出力 回路保護機能でポート間の干渉を回避 10/100/1000Mbpsネットワークデバイスおよびオートニゴシエーションと自動MDIXをサポート
幅(mm) 30 ブラック 質量(g) 202 消費電力(W) 120 長さ(cm) 17 湿度(%RH) 5~95(結露しないこと) 出力電流(A) 2.31 保存温度(℃) -10~70 高さ(cm) 9 入力電流(A) 2.1 動作温度(℃) 0~50 データ転送速度 (最大)2(全二重通信)Gbps
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。
用途電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長 電源(V) AC100~240 電力(V/A) 出力:55(0.6A) 保管温度(℃) -40~+70 動作温度範囲(℃) 0~40 データレート(Mbps) 10/100/1000
1台
16,980 税込18,678
24日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクター
IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。
ポート数 【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1 規格 【PoE】IEEE 802.3at 給電方式 Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。) 対応 【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器 動作温湿度範囲 0~50℃/15~80%(結露しないこと) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能 発熱量(KJ/h) 123 最大消費電流(A) 0.6 最大消費電力(W) 34(60VA) 皮相電力(VA) 60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×180×42 質量(g) 600 付属品 電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含) 仕様 【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス 対応製品 WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ダイヤトレンドPoEスプリッター
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様 【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス 規格 IEEE802.3af、IEEE802.3at 電源 PoE受電(IEEE802.3af/at) 出力電圧 IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A) 材質(ケース) アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×74.9×98 LED PoE In・DC Out(緑) 動作温度(℃) -15~55 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 1000Mbps
1台
9,690 税込10,659
当日出荷

サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数 1ポート 伝送速度(Mbps) 最大:1000(1000BASE-T) 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給) スイッチング方式 Store&Forward 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 構成 ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート 出力 PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大) 給電方式 PoE:Alternative A、Alternative B 電源 電源内蔵 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×73×36 質量(g) 約576 ケーブル長(m) 1.5 最大消費電力(W) 約61.56 動作環境 使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 材質 メタル 取付方式 壁掛け:有 規格 VCCI Class B セット内容 本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×105 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)