- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- poe+インジェクターのおすすめ人気ランキング
poe+インジェクターのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新179件の「poe+インジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「poeハブ 8ポート」、「acアダプター 48v」、「poe インジェクター」などの商品も取り扱っております。
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様
PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)
セット内容
本体、電源ケーブル、取扱説明書
規格
IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
電源
電源ケーブル長:約1.5m
消費電力
約38.6W(最大)
動作環境
使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート
Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法
半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品
壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)
約300(電源ケーブル除く)
出力(W)
PoE対応ポート/30
ポート数
Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)
最大33.7
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×62×36
動作環境
使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番
64-0901-53
スイッチング方式
ストア&フォワード
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様
【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり
付属品
専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質
【筐体】スチール
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約410(本体のみ)
外形寸法(mm)
約154×73.1×36(本体のみ)
ポート数
2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)
最大34.7
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
3年間
設置方法
なし
ファン
なし
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
入力電圧
AC100-240V 50/60Hz
PoE対応
802.3af/at準拠
1個
¥12,890
税込¥14,179
当日出荷
高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
PoEインジェクター
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ギガビット対応
電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適
IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター
カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます
両方のポートがギガビット対応。
固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。
※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質
金属
ポート数
5
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様
【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり
付属品
専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質
【筐体】スチール
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約410(本体のみ)
外形寸法(mm)
約154×73.1×36(本体のみ)
ポート数
2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)
最大18.2
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
3年間
設置方法
なし
ファン
なし
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
入力電圧
AC100-240V 50/60Hz
PoE対応
802.3af準拠
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様
ハードウェアバージョン3
質量(g)
489
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数
DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート
出力
DC54V:最大30W
電源
DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×87×135
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
PoEインジェクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。
これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。
DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)
339
出力
DC54V:最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×43.8×72.94
取付け方法
ウォールマウント可能
仕様
ハードウェアバージョン1
ポート数
DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート
電源
DC24~56V
材質(ケース)
P67準拠IK10アルミケース
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
用途イーサネットケーブルを使用した給電用。
トラスコ品番
168-5398
質量(g)
200
動作温度範囲(℃)
0~60
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品
取扱説明書
色
ブラック
規格
IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af
消費電力(W)
(最大)約21
保管温湿度範囲
-20~70℃/5~90%(結露不可)
動作温湿度範囲
0~40℃/10~90%(結露不可)
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
各種認証
VCCIClassB
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×87.8×32
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
仕様
ハードウェアバージョン5
ポート数
DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート
材質(ケース)
IP30 メタル
通信速度
10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様
【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス
規格
IEEE802.3af、IEEE802.3at
電源
PoE受電(IEEE802.3af/at)
出力電圧
IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)
材質(ケース)
アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×74.9×98
LED
PoE In・DC Out(緑)
動作温度(℃)
-15~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps
1台
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。
用途電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長
電源(V)
AC100~240
電力(V/A)
出力:55(0.6A)
保管温度(℃)
-40~+70
動作温度範囲(℃)
0~40
データレート(Mbps)
10/100/1000
1台
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。
ポート数
【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1
規格
【PoE】IEEE 802.3at
給電方式
Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
対応
【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器
動作温湿度範囲
0~50℃/15~80%(結露しないこと)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能
発熱量(KJ/h)
123
最大消費電流(A)
0.6
最大消費電力(W)
34(60VA)
皮相電力(VA)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×180×42
質量(g)
600
付属品
電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)
仕様
【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス
対応製品
WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4台までのギガビットPoE受電機器(PD)を簡単に接続、給電、稼働
接続デバイスに応じて、最大30.8ワット(802.3at)または15.4ワット(802.3af)の電力を供給
デスクトップサイズ、ウォールマウント対応のメタル筐体で柔軟なセットアップが可能
プラグアンドプレイ設定と操作
受電機器を自動的に検出し適切な電力を出力
回路保護機能でポート間の干渉を回避
10/100/1000Mbpsネットワークデバイスおよびオートニゴシエーションと自動MDIXをサポート
幅(mm)
30
色
ブラック
質量(g)
202
消費電力(W)
120
長さ(cm)
17
湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)
出力電流(A)
2.31
保存温度(℃)
-10~70
高さ(cm)
9
入力電流(A)
2.1
動作温度(℃)
0~50
データ転送速度
(最大)2(全二重通信)Gbps
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 。設置コストと設備コストを節約 。IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様
●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R
材質
メタル
取付方式
ウォールマウント可能
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源
入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×73×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
データレート
1000Mbps
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷